ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式 サスペンション・アーム関連

海外モデル FI ■14B・1KB・2SG

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN22 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,070
スプロケット
17 47 二次減速比 2.765
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 530 リンク数 120 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
528
レベル
(mm)
117
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.73 L
フィルタ
交換時
3.93 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 2008/9月 モデルチェンジ
エンジン、車体全面新設計。
最大トルク99N・m/10.000rpm。
クロスプレーン型クランクシャフト投入。
Hi/Lo切替プロジェクターヘッドライト(出目金)、など。
2010/2月モデル以降は最大トルク114.5N・m/10.000rpm。
2010 ~ 2010 2010/2月 特別カラーモデル
MotoGPヤマハワークス、FIAT YAMAHA Teamバレンティーノ・ロッシ車を模したカラー。
2011 ~ 2011 1KB前期
2011/1月
2012 ~ 2012 1KB後期
2012/2月 マイナーチェンジ
TCS(トラクッションコントロールシステム)採用。
2013 ~ 2013 1KB後期
2014 ~ 2014 2SG

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22031990 1セット YZF-R1 09-14

2. コンビKIT [22031990+22031991] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22031990+22031991] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22031992 1個 YZF-R1 09-14

3. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22031991 1セット YZF-R1 09-14

4. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
0営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 商品状態 特記 主な適合車種
22031991【ワケあり】 1セット ※理由あり(未使用・未開封) ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 YZF-R1 09-14

5. ストリートBOX モノショック 463Q ピギーバック HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 463Q ピギーバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22430012 1個 YZF-R1 09-14

6. ストリートBOX モノショック 463Q ピギーバック HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 463Q ピギーバック HPA付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22430013 1個 YZF-R1 09-14

7. モノショック T463Q ピギーバック リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T463Q ピギーバック リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22330017 1個 YZF-R1 09-14

8. モノショック T463Q ピギーバック HPA付 リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T463Q ピギーバック HPA付 リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22330018 1個 YZF-R1 09-14

9. ローダウンキット EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) ローダウンキット 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【ローダウン化により得られるメリット】純正の車高は全世界で販売することを考慮されているため、日本人にとっては少し高く、つま先が付くか付かないかの状態での発進や停車を余儀なくされます。EFFEXローダウンキットは少し車高を下げることで、足つき性が良くなり大きな安心感が得られる事はもちろんのこと、車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感できます。また、車体重心が下がることでリアが落ち着いた曲がり方をするため、バンク中の安定感の高さ、取りまわしの向上、低速走行が楽になることも大きなメリットです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 調整方法 タイプ 形状
PHA339D 1台 YZF-R1(09-14) 車高調整機能無し・ダウン量:[シート高]-18 シングルロッドタイプ(ベアリング内蔵) EFFEXショートサイドスタンド設定有り [品番:PHS339B]

10. TCA チェーンアジャスター GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING TCA チェーンアジャスター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンのテンションを自在に、なおかつ正確にコントロールできるように開発された、ギルズツーリングの新アイテム、チェーンアジャスターTCA。ノーマルのチェーン引きに多いスパナでの面倒な作業を省き、専用工具で左右からアクスルの位置を調整することが可能になります。また、オプションのクラッシュパッドやエンデュランスプレートを使用すれば、車両の上げ下げなどもスムーズになり、耐久性やメンテナンス性がさらに向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
TCA-RN22-G 1セット GLD YZF-R1 04-17/FZ-1/FAZER 06-12

11. ストリートBOX モノショック 463Q ピギーバック HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 463Q ピギーバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33430012 1個 YZF-R1 09-14

12. モノショック T463Q ピギーバック リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T463Q ピギーバック リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種 ショックアブソーバの種類
33330017 1個 スプリング:リニアレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):なし YZF-R1 09-14 モノ ピギーバック Q型 T463Q(アルミシリンダー)

13. TCA チェーンアジャスター GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING TCA チェーンアジャスター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンのテンションを自在に、なおかつ正確にコントロールできるように開発された、ギルズツーリングの新アイテム、チェーンアジャスターTCA。ノーマルのチェーン引きに多いスパナでの面倒な作業を省き、専用工具で左右からアクスルの位置を調整することが可能になります。また、オプションのクラッシュパッドやエンデュランスプレートを使用すれば、車両の上げ下げなどもスムーズになり、耐久性やメンテナンス性がさらに向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
TCA-RN22-B 1セット BLK YZF-R1 04-17/FZ-1/FAZER 06-12

14. ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット 20mmダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 セット内容
PHA339D-SET 1個 YZF-R1 09-14 ローダウンキット(PHA339D)とショートサイドスタンド(PHS339B)のセット。ローダウンキットはシングルロッドタイプ ベアリング内蔵 シート高18mmダウン。

戻る ページ 1 次へ