ヤマハ シグナスX [125cc] 2003-07年式 ステム・フロントフォーク周辺 KITACO製

SE12J 国内モデル ■5UA STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SE12J 原動機型式 E343E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE12J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 16w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
86
レベル
(mm)
77
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SE12J ~ STD
2003/5月→7月20日
新設計空冷4stSOHC単気筒4バルブ、メッキシリンダー採用。
前後12インチタイヤ、ヘッドライト内蔵Fカウル、Rダブルショック、アルミスイングアーム装備、大径220mm前輪ディスクブレーキ、2potキャリパ採用、など。
カラー設定
・シルバー1
・ブラック2
・ホワイトメタリック1
・ドラード
2005 ~ 2005 SE12J ~ STD
2005/3月 マイナーチェンジ
メタル調メータパネル、スイッチカバー、ブラックアウターチューブ、前後ブラックアルミホイール、など。
カラー変更
・ミッドナイトシルバー(ガンメタ/新色)
・シルバー1
・ホワイトメタリック1
2006 ~ 2006 SE12J ~ STD
2006/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ホワイトメタリック1
・ミッドナイトシルバー
2007 ~ 2007 SE12J ~ STD
2007/2月
カラー継続
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
・ミッドナイトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fフォークメッキカバー KITACO

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
2営業日後以内
KITACO Fフォークメッキカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントフォークのワンポイントアクセントに。フロントフォークに被せるだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種 パーツNo.
626-0407000 1個 シグナスX(5UA)FI車(28S/4RQ)モデル装着不可 シグナスX125

戻る ページ 1 次へ