ヤマハ TZR50R [50cc] 1993-93年式 メインジェット・パイロットジェット KITACO製

4EU ■車両型式:4EU1

ヤマハ TZR50R [50cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 000101 ~ 046000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,880
スプロケット
12 47 二次減速比 3.920
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4EU 000101 ~ フルモデルチェンジ
クランクケースリードバルブ吸入方式m,
セルスターター装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. メインジェットSET(A) KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(A) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0056000 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

2. メインジェットSET(B) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(B) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0056010 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

3. メインジェットSET(C) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(C) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0056020 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

4. メインジェットSET(D) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットSET(D) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0056030 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

5. パイロットJETセット(A) KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO パイロットJETセット(A) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SET(A)#32.5/#35/#37.5

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
451-0056000 1個 TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

6. パイロットJETセット(B) KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO パイロットJETセット(B) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】SET(B)#37.5/#40/#42.5

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
451-0056010 1個 TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

戻る ページ 1 次へ