ヤマハ DT230ランツァ [230cc] 1997-99年式 その他電装系パーツ

4TP ■車両型式:4TP1/2

ヤマハ DT230ランツァ [230cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TP 原動機型式 4TP 4st単気筒 水冷
フレームNo 4TP - 0000667 ~ 排気量 224
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT6B-3 全長 2,140
スプロケット
16 55 二次減速比 3.440
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯165
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
542
レベル
(mm)
120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 4TP ~
1997 ~ 1997 4TP 0000667 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ