ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2001-05年式 その他電装系パーツ
SB06J (YA100W)
ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2002 | SB06J ~ | 排出ガス規制適合 カラー追加 |
| 2003 ~ 2004 | SB06J ~ | 騒音規制適合 カラー変更 |
| 2005 ~ 2005 | SB06J ~ | カラー変更 マルチリフレクターヘッドライト採用 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 47146 | 1個 | YAMAHA | グランドAXIS100(01~07)<5FA2~6:SB06J> ※形式SB06J以降に適合。 |
グランドAXIS100(01~07)<5FA2~6:SB06J> ※形式SB06J以降に適合。 |
【特長】・高性能8ビットマイコンを使用し、.か時期をデジタル制御。・MAP1-4の異なる点火特性を内蔵切替スイッチでチョイス可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 252460 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ