ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2003-06年式 マフラー OVER RACING製

RP03J ■車両型式:5UX3-・50th Anniversary Special Edition

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RP03J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP03J - ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:1025/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
526
レベル
(mm)
99
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 RP03J ~ STD
2003/2月 マイナーチェンジ
前後軽量ホイール(輸出モデルFZS1000同)採用、騒音規制対応大容量マフラー採用、キャブレターセッティング変更、盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
新作メーター採用、など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1(新色)(5UX3)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(継続)(5UX3)
・シルバー3(継続)(5UX4)
2004 ~ 2004 RP03J ~ STD
2003/12月
カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1(5UX5)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5UX5)
・シルバー3(5UX6)
80年代初期XJシリーズモチーフとしたグラフィック。
2005 ~ 2006 RP03J ~ 50th AnniversarySpecialEdition
2005/9月
・レディッシュイエローカクテル1
2005 ~ 2006 RP03J ~ STD
2005/2月
シルバー塗装エンジン。
ブルーにレースイメージとして定着している05年ブロックパターングラフィック採用。前後ホイールブラック(ホワイトピンストライプ)。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SESMIC-3 XJR1300 -06 OVER RACING

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
出荷目安:21日
OVER RACING SESMIC-3 XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
02-26-00 1個

2. XJR1300 GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
出荷目安:21日
OVER RACING XJR1300 GP-PERFORMANCE フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
20-26-TT 1個

3. SESMIC-3 ステンアルミ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING SESMIC-3 ステンアルミ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4-2-1集合により中低速重視のトルクフルなマフラー。エンジンにぴったり沿うようにレイアウトされたエキパイは地上高の確保のため、エンジン腹下でフラットに並んだ4-2-1集合は、超スムーズ・ハイトルクな出力特性を生みます。【用途】集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
02-26-00 1セット XJR1300(00-06)、XJR1300(-99) エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ エキゾーストパイプ:Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、差込径:60.5、サイレンサー:Φ100×500 フルエキゾースト

4. GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
20-26-TT 1セット センタースタンドストッパー付属、左右タンデムステップ移設ステー付属 XJR1300(00-06)、XJR1300(-99) エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:Φ113×400

戻る ページ 1 次へ