ヤマハ FZR400RR [400cc] 1990-94年式 マフラー ヤマモトレーシング製

3TJ STD ■3TJ1

ヤマハ FZR400RR [400cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3TJ 原動機型式 1WG 直列4気筒 水冷
フレームNo 3TJ - 111101 ~ 141000 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,975
スプロケット
19 55 二次減速比 2.895
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5+♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w/40w
タイプ PH6Z
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1994 3TJ 111101 ~ 1989/12月 最終型
FZR400Rフルモデルチェンジ
新設計エンジン全パーツ見直し、前傾45→35度化、ピストン、コンロッド、シリンダー短縮で全高短縮(軽量コンパクト化、ハイコンプ化)。
新設計アルミデルタボックスフレーム。
世界初プロジェクター式ヘッドライトをデュアル搭載。角形二灯式テールランプ(8耐マシンYZF750同タイプ)。
1990年代中頃までラインナップ。
SPモデルのみモデルチェンジ。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 90’~ FZR400 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 90’~ FZR400 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20402-01NCB 1個 カーボン98×416 2 S/O 90'~ FZR400

2. 90’~ FZR400 SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 90’~ FZR400 SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20402-01NAB 1個 アルミ98×416 2 S/O 90'~ FZR400

戻る ページ 1 次へ