ヤマハ SR400 [400cc] 1983-84年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

2H6 (SR400)ディスク スポークホイール ■34F

ヤマハ SR400 [400cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2H6 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 2H6 - 230101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 19 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB7L-B 全長 2,105
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 2H6 230101 ~ 1983/3月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・スーパーレッド
・インディゴブルー
1984 ~ 1984 2H6 241101 ~ 1984/10月 LTD 7周年記念モデル(1000台限定)SR400のみ
タンク、サイドカバーにサンバースト塗装、音叉マークエンブレム採用。
カラー設定
・スーパーレッド×ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用。●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 外径×内径(Φmm) 純正品番
92567 1個 35 ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm
●純正品番:3GW-14714-00相当品
48.6×41.2 3GW-14714-00相当

2. S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
95126 1個 SR400(78-08)

3. KEDOエキパイ用トルクバルブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) KEDOエキパイ用トルクバルブ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合
95112 1個 SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)

4. サイMAX キャブトンタイプマフラーSR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイMAX キャブトンタイプマフラーSR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。●Made in Japan

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合
95125 1個 ●Φ45パイプ用マフラースタンド付属。 ■SR400('78~'00)
※'01/3~モデルは不可。

5. トライアンフSR サイマックス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) トライアンフSR サイマックス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
12367 1個 SR400(-00) 01/3-モデル不可

6. トライアンフタイプマフラー SR スリップオン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) トライアンフタイプマフラー SR スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
60685 1個 SR400(78-08)

7. サイMAX キャプトンタイプマフラーSR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイMAX キャプトンタイプマフラーSR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
12369 1個 SR400(-00) 01/3-モデル不可

8. S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-ONキャブトンタイプマフラー,SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
60682 1個 SR400(78-08)

戻る ページ 1 次へ