ヤマハ SRX600 [600cc] 1985-86年式 マフラー KIJIMA(キジマ)製

1JK (SRX-6) 1型 ダブルディスク ■車両型式:1JK

ヤマハ SRX600 [600cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JK 原動機型式 1JK 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JK - 000101 ~ 排気量 608
タイヤ
100/80 - 18 53S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー FB5L-B 全長 2,085
スプロケット
15 37 二次減速比 2.467
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 1JK 000101 ~ ダブルディスク(400ダブルディスク)。
オイルクーラー付き。
タンデムステップがスイングアームに付いている。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4218 1セット(10枚) ヤマハ 41×30.5×3.6

戻る ページ 1 次へ