ヤマハ BW’S125 [125cc] 2008-11年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

SE451 (YW125T) 台湾仕様 縦目2灯 FI

ヤマハ BW’S125 [125cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LPRSE451 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SE451 - ~ 排気量 125
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー YT7B-BS 全長 1,910
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 1910 備考 スロットル:1675/1660
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2011 SE451 ~ デュアルパーパス仕様
シグナスX(2型44J)をベース。
2008/1月
空冷4stSOHC4バルブ単気筒。FI搭載。
縦目2灯デュアルヘッド、アップフェンダー、ブーツ付Fフォークアナ、ログメーター、など。
カラー設定
・ビビットオレンジソリッド2
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
・カームイエロー
・ダルブルーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。騒音に対して最大限に配慮したパワーサイレントオーバルを開発。エンジンが持つ本来の性能を引き出し、パワーアップを行いながらも音量は一般公道でも安心して使える数値に抑え、静粛性を重視。サイレンサー内部はターン構造とし、優れた消音効果を発揮。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0060 1個 BW`s125 FI(5S9)

戻る ページ 1 次へ