ヤマハ SR400 [400cc] 1988-92年式 マフラー

1JR (SR400/C/S)ドラム2型 ■3HT1/3HT3/3HT4

ヤマハ SR400 [400cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 268101 ~ 285000 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
188
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 1JR 268101 ~ 275000 STD
1988/8月
負圧式BSTキャブレター(VM強制開閉→CV負圧タイプへ)、大容量エアクリーナーボックス、小ピッチチェーン採用、カムプロフィール変更(中速よりの形状へ)、マフラー出口小径化など内面的改良。
カラー設定
・ブルーイッシュダークシルバー
1992 ~ 1992 1JR 275101 ~ 283000 SR400C
1991/10月
タンク塗装がヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
レバー、レバーホルダー、ハンドルクラウンアルミバフ仕上げ、ツートンシート(材質変更)新採用。
カラー設定
・ブルーイッシュブラック
1992 ~ 1992 1JR 283101 ~ 285000 SR400S
1992/8月

適合車種からパーツを絞込み検索

51件中 41件~51件

並び替え:

41. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TS) Fire Spec ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TS) Fire Spec 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351F8250 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

42. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TT) Fire Spec ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TT) Fire Spec 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351F8280 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

43. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351-8280B 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

44. SR400/500(85-02/85-00チタン)機械曲サイクロン(TTB) Fire Spec ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00チタン)機械曲サイクロン(TTB) Fire Spec 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351F8280B 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

45. トライアンフSR サイマックス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) トライアンフSR サイマックス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
12367 1個 SR400(-00) 01/3-モデル不可

46. シングル用マフラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) シングル用マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 型式 タイプ 規格 仕上
209-1151 1個 スリップオン トライアンフ JMCA認定 メッキ

47. エキゾーストフランジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エキゾーストフランジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 仕様 適合
209-240 1個 アルミ鋳造 SR400/500

48. キャプトンマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010058-10 1個 SR400(-99JMCA適合タイプ)

49. SR400 チタンメガホン MANXタイプ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING SR400 チタンメガホン MANXタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-40-08 1個

50. トライアンフタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010050-10 1個 SR400/SR500(-08)

51. キャプトンタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャブトンスリップオンマフラー(W650)(~'08)(約99db) 当時のW1サウンド(内部はW1SAタイプインナーを使用)にこだわったスリップオンタイプ。取り付けステーはノーマルを使用。。※JMCA不適合。ノーマルエキゾーストパイプ(焼け防止の為二重管構造)を切断しスリップオンタイプとして取り付けます。。付属ジョイントパイプ(040050-MP)を使用する事で、ノーマルサイレンサー再使用可能です。。純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010051-10 1個 SR400/SR500(-08)

戻る ページ 1 2 次へ