ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製
4L3 丸目1灯 ■車両型式:4L3
ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1980 ~ 1981 | 4L3 000101 ~ | 2stエンジン。ヤマハ独自モノクロスサ、軽量キャストホイール。 |
1982 ~ 1982 | 4L3 050101 ~ | カラー変更(350ccと同色) |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|
HB4305 | 1本 | ブラック | RZ250.RZ350 |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6436 | 1個 | 50mmロング アウター長さ1020mm | ブラック | RZ250/350(4L3/4UO) | RZ250/350 4L3/4UO |

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ80cm フル・ステンレス製

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
HB7P080SB | 1セット | ブラック |

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB7P080 | 1個 | アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE | ステンレスメッシュ | 80 | CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトR |

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB7P080S | 1個 | フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE | フル・ステンレス | 80 | CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトR |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6363 | 1個 | 150mmロング アウター長さ1120mm | ブラック | RZ250/350(4L3/4UO) | RZ250/350 4L3/4UO |
戻る ページ 1 次へ