ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2004-07年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製
SE12J 国内モデル ■5UA STD・50th Anniversary Special Edition
ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2004 ~ 2004 | SE12J ~ | STD 2004/8月 シグナスXのスポーティバージョン。 空冷4サイクルSOHC4バルブ。 3段階調整式Rサス(レッドスプリング)、ブラック仕上Fフォークアウターチューブ、ブラック仕上前後アルミホイール、など。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
2005 ~ 2005 | SE12J ~ | 50th Anniversary Special Edition 2005/8-9月(期間限定) USインターカラー(YZR500のカラーとグラフィック)の象徴イエローの専用車体色、ホワイト&ブラックストロボパターン専用グラフィック、50周年記念エンブレム、CYGNUS‐X SR専用エンブレム(フロント)採用、など。 ・ビビッドイエローソリッド2 |
2005 ~ 2005 | SE12J ~ | STD 2005/9月 一部仕様変更 マットチタン色メーターパネル周り、ハンドルスイッチカバー採用、レッド強制空冷ファン採用、など。 |
2006 ~ 2006 | SE12J ~ | STD 2006/4月 カラー変更 Fブレーキキャリパレッド塗装。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
2007 ~ 2007 | SE12J ~ | STD 2007/2月 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB7P110S | 1個 | フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE | フル・ステンレス | 110 | VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:クラッチ |

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ110cm フル・ステンレス製

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
HB7P110SB | 1セット | ブラック |

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB7P110 | 1個 | アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE | ステンレスメッシュ | 110 | VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:クラッチ |

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6467 | 1個 | 150mmロング アウター長さ2175mm | ブラック | シグナスX/SR | シグナスX 08-10 FI車 国内仕様/シグナスX/SR -07 キャブレター車 |
戻る ページ 1 次へ