ヤマハ MT-03 [320cc] 2016-17年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製
RH07J (MT320/MTN320)国内モデル FI ■STD
ヤマハ MT-03 [320cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2016 ~ 2016 | RH07J ~ | 2015/10月 MT320 MTシリーズ共通のスタイリングとYZF-R3(ABS仕様)をプラットフォームに320ccエンジン搭載。但しABSは無し。 カラー設定 ・マットシルバー1(マットシルバー) ・ブラックメタリックX(ブラック) ・レッドメタリック7(レッド) |
2017 ~ 2017 | RH07J ~ | 2016/10月 MTN320 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー) ・シルバー8 ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,598
税込¥10,558

ハリケーン
SURE SYSTEM LINE
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ75cm フル・ステンレス製

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
HB7M075SB | 1セット | ブラック |
販売価格(税別)
¥7,298
税込¥8,028

ハリケーン
SURE SYSTEM LINE
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB7M075S | 1個 | フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE | フル・ステンレス | 75 | GB250クラブマン 1990-1994年式:ダイレクトL |
販売価格(税別)
¥9,398
税込¥10,338

ハリケーン
EARL'Sブレーキホース
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB7M075 | 1個 | アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE | ステンレスメッシュ | 75 | GB250クラブマン 1990-1994年式:ダイレクトL |
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198

ハリケーン
ロング クラッチケーブル
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
---|---|---|---|
HB6475 | 1本 | 50(95)mmロング アウター長さ910mm | ブラック |
戻る ページ 1 次へ