ヤマハ TW225E [225cc] ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル POSH Faith製
ヤマハ TW225E [225cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
023111-60 | 1セット | TW200E((00-)/TW225E(-07) |
販売価格(税別)

POSH Faith
アールズBホース10cmロング
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】EARL’Sブレーキホースのメリット。フロント&リアのセットもお求め易い価格でラインナップ。10cmロング仕様(アップハンドル対応)なら、通常キット価格でOK。透明コーティングブレーキホース採用。ステンレスメッシュの目詰まり防止、耐久性アップ。。フリーオーダーシステムにより、サイズやフィッティングの指定が可能です。フレックスシステム。ご希望により、ブレーキホースのバンジョー(ストレート側)に自由な取廻しが可能なフレックスシステムを装着します。※バンジョー側に首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。アジャスタブルシステム。より自由なブレーキホースの取廻しを可能にする、アジャスタブルシステムを採用。※首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
552044F-10 | 1個 | TW200E・TW225E(00-) |
戻る ページ 1 次へ