ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル

UA04J V50N 新聞配達仕様

ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA04J 原動機型式 A121E 2st単気筒 空冷
フレームNo UA04J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4B-BS 全長 1,840
スプロケット
12 41 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2004 UA04J ~
2005 ~ 2006 UA04J ~
2007 ~ 2007 UA04J ~
2000 ~ 2001 UA04J 000101 ~ マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.62(133)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 種別
BCY-035F 1本 ヤマハ 3AC-26341-00 メイト V50(D,N)
(3AC7~9/A,4AT6~9,4AV6~9)
ブレーキケーブル

2. ケーブル ブレーキ 19E-26341-01 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ケーブル ブレーキ 19E-26341-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
19E-26341-01 1個 BCY-016F

3. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.62(133)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用。ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCY-016F 1本 ヤマハ 19E-26341-01 ニュースメイト フロント

4. ケーブル ブレーキ 3AC-26341-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) ケーブル ブレーキ 3AC-26341-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
3AC-26341-00 1個 BCY-035F

5. ケーブル ブレーキ 19E-26341-01 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) ケーブル ブレーキ 19E-26341-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
19E-26341-01 1個 BCY-016F

6. ブレーキケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.40(62)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB) メーカー パーツNo. 主な適合車種
21000016 1本 BCY-016F ヤマハ 19E-26341-00 メイト50(4AV)/80(KG)

戻る ページ 1 次へ