ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] 2000-01年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル

SA13J (YG50ZR)

ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA13J 原動機型式 A119E 2st単気筒
フレームNo SA13J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,400
ブレーキ前 850 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 SA13J 000101 ~ 1999/10月
排出ガス規制に対応し、最高出力が7.2psから6.8psへ変更される。

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用。ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCY-007R 1本 ヤマハ 3YK-26351-01(00) ジョグ YG50 リア

2. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ85cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7M085SB 1セット ブラック

3. フロントブレーキホースキット (775mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントブレーキホースキット (775mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】JOG・ZR/Live・Dio

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0248 1セット

4. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M085S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 85 XJR1300 2000-2002年式:ダイレクトR

5. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M085 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 85 XJR1300 2000-2002年式:ダイレクトR

6. ロング リアブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
ハリケーン ロング リアブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6400 1個 スーパーJOG.7psJOG比150mmロング アプリオ比135mmロング、JOG('01-'06)比80mmロング アウター長さ1820mm ブラック スーパーJOG-Z/ZR.7psJOG-Z/ZS/EX(3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ('94~'96 4LV1/2/4)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2/スーパーJOG ZR 00 3YKB/95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可

7. ロング リアブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ロング リアブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6404 1個 スーパーJOG.7psJOG比320mmロング アプリオ比305mmロング、JOG('01-'06)比250mmロング アウター長さ1990mm ブラック スーパーJOG-Z/ZR.7psJOG-Z/ZS/EX(3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ('94~'96 4LV1/2/4)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2/スーパーJOG ZR 00 3YKB/95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可

8. ロング リアブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ロング リアブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6402 1個 スーパーJOG.7psJOG比220mmロング アプリオ比205mmロング、JOG('01-'06)比150mmロング アウター長さ1890mm ブラック スーパーJOG-Z/ZR.7psJOG-Z/ZS/EX(3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ('94~'96 4LV1/2/4)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2/スーパーJOG ZR 00 3YKB/95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可

9. LCシリーズ ブレーキケーブル [リア] ALCANhands

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
ALCANhands LCシリーズ ブレーキケーブル [リア] 1本
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
30004 1本

10. ロング リアブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
ハリケーン ロング リアブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6410 1個 スーパーJOG.7psJOG比:365mmロング アプリオ比:350mmロング、アウター長さ2035mm ブラック スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2/スーパーJOG ZR 00 3YKB/95-99 3YK7-9/AスーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可

11. <ステンレス>フロントブレーキホース KITACO

販売価格(税別)    
KITACO <ステンレス>フロントブレーキホース 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い材料を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
773-0065100 1個 JOG-Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)ノーマル長

12. ステンレスメッシュブレーキホース (775mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステンレスメッシュブレーキホース (775mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0133 1個

13. フロントブレーキホースKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントブレーキホースKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0100 1個

戻る ページ 1 次へ