ヤマハ SR500 [500cc] 1985-87年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル

1JN (SR500C)ドラム1型 ■1JN

ヤマハ SR500 [500cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 1JN 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 216101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯270
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 1JN 216101 ~ 1985/4月 マイナーチェンジ
フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。
このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。
カラー設定
・インディゴブルー(1色設定)

適合車種からパーツを絞込み検索

43件中 1件~40件

並び替え:

1. ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ロングクラッチケーブル+150 SR'83- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 サイズ 主な適合車種
22357 1個 '83~'08モデル用
'10~モデル(3HTR~)用
150mmロング SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用

2. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6342 1個 300mmロング アウター長さ1270mm ブラック SR400/500 SR400 10 FIディスクブレーキ車cSR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

3. ショート ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン ショート ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6430 1個 ブラック SR400/500(~'00) 100mmショート アウター長さ975mm SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

4. ショートクラッチケーブル(-100)SR'83- DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートクラッチケーブル(-100)SR'83- 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!。せっかくセパハン仕様にしても、純正ケーブルでは長すぎて雰囲気が台無し。SRにジャストサイズのショートケーブル類でクールにキメてください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
30175 1個 SR400(83-10)/500(83-08)

5. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6344 1個 300mmロング アウター長さ1375mm ブラック SR400/500(~'00) SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車(ドラムブレーキ車)

6. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6368 1個 100mmロング アウター長さ1070mm ブラック SR400/500 SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 ロング-87 VMキャブレター車

7. ショートブレーキケーブル(-100)SR'85 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートブレーキケーブル(-100)SR'85 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!。セパハン装着時のワイヤーの取り回し&作動性も向上。せっかくセパハン仕様にしても、純正ケーブルでは長すぎて雰囲気が台無し。SRにジャストサイズのショートケーブル類でクールにキメてください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
30173 1個 SR400/500(85/4-00)

8. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB307B00 1本 ヤマハ ブラックアウター SR400/500/ -00Y 1075

9. ケーブル ブレーキ 1JN-26341-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ケーブル ブレーキ 1JN-26341-00 1個
レビュー: 4.00(2)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
1JN-26341-00 1個 BYJ-06-001

10. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス、スクーター用。オンロード ( 大型車 ) 用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BYJ-06-001 1本 ヤマハ 1JN-26341-00 SR400(1JR・3HT1~3HTB).SR500(1JN・3GW1~3GW8) フロント

11. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ80cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P080SB 1セット ブラック

12. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6310 1個 150mmロング アウター長さ1225mm ブラック SR400/500(~'00) SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

13. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6310M 1個 150mmロング アウター長さ1225mm ステンレスメッシュ SR400/500(~'00) SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

14. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6319M 1個 50mmロング アウター長さ1125mm ステンレスメッシュ SR400/500(~'00) SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

15. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6370 1個 100mmロング アウター長さ1175mm ブラック SR400/500(~'00) SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

16. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6308 1個 150mmロング アウター長さ1120mm ブラック SR400/500 SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

17. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6308M 1個 150mmロング アウター長さ1120mm ステンレスメッシュ SR400/500 SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

18. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6317M 1個 50mmロング アウター長さ1020mm ステンレスメッシュ SR400/500 SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車

19. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P080 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 80 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトR

20. ショート クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン ショート クラッチケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HB6428 1個 ブラック SR400/500 SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車 100mmショート アウター長さ870mm

21. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P080S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 80 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトR

22. ロングブレーキケーブル+200 SR5/4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ロングブレーキケーブル+200 SR5/4 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
22358 1個 ヤマハSR用●'85.4~'00モデル用※'01~モデル不可。

23. クラッチワイヤー JM307 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM307C-S 1本

24. クラッチワイヤー JB307 ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB307C20 1本

25. クラッチワイヤー JB307 ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB307C-S 1本

26. クラッチワイヤー JB307 ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB307C-S5 1本

27. クラッチワイヤー JM307 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM307C10 1本

28. クラッチワイヤー JB307 ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB307C30 1本

29. クラッチワイヤー JM307 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM307C20 1本

30. クラッチワイヤー JB307 ALCANhands

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB307 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB307C15 1本

31. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 種類 主な適合車種
JB307C00 1本 ヤマハ クラッチワイヤー ブラックアウター SR400/500

32. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM307C00 1本 ヤマハ メッシュアウター SR400/500 970

33. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM307B00 1本 ヤマハ メッシュアウター SR400/500 -00Y 1075

34. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307B20 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 200mmロング

35. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307B30 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 300mmロング

36. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307B-S 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 100mmショート

37. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307B-S5 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 50mmショート

38. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM307B20 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 200mmロング

39. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307B10 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 100mmロング

40. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM307B-S 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 100mmショート

戻る ページ 1 2 次へ