ヤマハ SR500 [500cc] 1985-87年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
1JN (SR500C)ドラム1型 ■1JN
ヤマハ SR500 [500cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1985 ~ 1987 | 1JN 216101 ~ | 1985/4月 マイナーチェンジ フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。 このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。 カラー設定 ・インディゴブルー(1色設定) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ALCANhands
ブレーキワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
JB307B30 | 1本 | SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 | 300mmロング |
販売価格(税別)

ALCANhands
ブレーキワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
JB307B-S | 1本 | SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 | 100mmショート |
販売価格(税別)

ALCANhands
ブレーキワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
JM307B20 | 1本 | SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 /CVキャブレター車 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665)*VWキャブレター車 *ドラムブレーキ車用 | 200mmロング |