ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2018-21年式 その他ボディ・足廻りパーツ ヨシムラ製

SG42J (CZD250-A)国内モデル ABS FI

ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG42J 原動機型式 G3H5E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG42J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,185
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SG42J ~ 2018/1月
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
水冷4st単気筒SOHC。
TCS(トラクションコントロールシステム)、45Lシート下トランク、大型LCD採用マルチファンクションメーター、一体式鍛造クランクシャフト、テレスコピック型Fフォーク、スマートキーシステム、など。
カラー設定
・イエローメタリック6
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3
2019 ~ 2019 SG42J ~ 2019/4月
カラー変更
・マットブルーメタリック3
・マットディープレッドメタリック3
・マットブラック2
・マットシルバー1
2020 ~ 2021 SG42J ~ 2020/3月
カラー変更
・マットダークグレーメタリックA
・マットダークパープリッシュブルーメタリック5
・マットディープレッドメタリック3
・マットブラック2
・マットシルバー1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
599-021-0001 1個

戻る ページ 1 次へ