ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-12年式 その他ブレーキパーツ KITACO製

SE44J 国内モデル FI ■28S STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
102
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SE44J ~ STD
2007/10月 フルモデルチェンジ
FI採用。
駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、シートクッション厚アップ、フットボード前面傾斜角拡大乗車姿勢自由度向上、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX(新色)
・シルバー3(新色)
・ホワイトメタリック1
2010 ~ 2010 SE44J ~ STD
2009/12月
Fフォークアウターチューブ、前後ホイール、Fディスクブレーキ内側ブラック塗装。
カラー変更
・スターダストシルバー(新色)
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2011 ~ 2012 SE44J ~ STD
2011/3月
カラー継続
・スターダストシルバー
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. キャリパーAssy KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャリパーAssy 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強力なストッピングパワーとコントローラブルなブレーキ性能を実現します。※キャリパー取付ボルトは付属していません。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
500-0100400 1個 汎用 汎用
キタコ製Φ30フロントフォークKITタイプX対応

2. アルミRブレーキアーム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミRブレーキアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアブレーキ周りのワンポイントアクセントに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
109-516-0406006 1個 シグナスX(F1車 28S1-5)・シグナスX(5UA)・BW’S125(5S9)・BW’S100(4VP)・マジェスティ125・グランドAXIS100(5FA)

戻る ページ 1 次へ