ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式 その他マフラー関連

1JR (SR400C)ドラム1型 ■1JR

ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 251101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯280
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 1JR 251101 ~ STD
1985/4月 マイナーチェンジ
フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。
このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。
カラー設定
・インディゴブルー
・メープルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. KEDOエキパイ用トルクバルブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) KEDOエキパイ用トルクバルブ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合
95112 1個 SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)

2. エキゾーストフランジ SR400/500 バレル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エキゾーストフランジ SR400/500 バレル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
209-2410 1個

3. エキゾーストフランジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エキゾーストフランジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 仕様 適合
209-240 1個 アルミ鋳造 SR400/500

4. ステンエキパイ用フランジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンエキパイ用フランジ 1個
レビュー: 5.00(1)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
010050-F1 1個 SR400/SR500

5. トラ/キャプ用L型ステー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トラ/キャプ用L型ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
010050-L 1個 SR400/SR500

戻る ページ 1 次へ