ヤマハ JOG-ZS [50cc] 1992-92年式 ホイール・ホイール関連商品

3YK (YG50ZS)

ヤマハ JOG-ZS [50cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3YK - 4575101 ~ 4676000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3YK 4575101 ~ 4676000 (YG50ZS)
JOG Z(3YK2)のカジュアル仕様
イエローバルブヘッドライト装備。
カラー設定
・ブラッシュパターン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. キャストホイル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャストホイル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 仕様
509-0069810 1個 スーパーJOG-ZR/リアドラム

2. キャストホイル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャストホイル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティな9本スポークが特徴のハブ一体型キャストホイール。フロント、リア用を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-0069800 1個 JOGアプリオEX/タイプ2(4LV)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOG/Z2(5EM)・JOG/C(5KN)・アクシス/プロフット(3VP)・AXIS90/プロフット(3VR)・

3. キャストホイル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャストホイル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティな9本スポークが特徴のハブ一体型キャストホイール。フロント、リア用を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-0069810 1個 JOG(3KJ/3YJ/5BM)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオEX/タイプ2(4LV)・JOG/Z2(5EM)・アクシス/プロフット(3VP)・ビーノ(5AU)

戻る ページ 1 次へ