ヤマハ XVS1300CA [1300cc] 2011-14年式 ランプ・電球類 モノタロウ製

カナダ仕様 FI (北米モデル名Stryker) ■車両型式:27D3/1GP3-/27D9/1GP1

ヤマハ XVS1300CA [1300cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,304
タイヤ
120/70 - 21 62H TL 210/40 R 18 73H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,530
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR7A-9 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 293
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011
2011 ~ 2011 北米モデル名:Stryker
2012 ~ 2012 カラー追加
ディープレッドメタリックK
各カラーで異なるタンクグラフィックを採用(ブラックメタリックXはソリッド)。
サイドカバーのスターシリーズのロゴが新しいロゴに。
2013 ~ 2013 グラフィック一新
・ディープレッドメタリックK、ブルーイッシュホワイトカクテル、ブラックメタリック
2014 ~ 2014 新色採用
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル アンバー S25 高品質タイプ モノタロウ

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル アンバー S25 高品質タイプ 1箱(10個)
レビュー: 4.52(33)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ。バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
M-3531 1箱(10個) シングル球 BAU15s S25 アンバー

2. 交換用電球 12V シングル S25 アンバー モノタロウ

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ専用(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) アンバー シングル球 21

戻る ページ 1 次へ