ヤマハ FZ400R [400cc] 1984-87年式 ランプ・電球類 M&H製

46X (初期型-2型)ハーフカウル/(3型)フルカウル 丸目2灯 ■車両型式:46X/2EL ・(3型)3CD

ヤマハ FZ400R [400cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
46X 原動機型式 33M 直列4気筒 水冷
フレームNo 46X - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/80 - 18 62H TL
バッテリー YB12A-A/YB12AL-A2(3CDのみ) 全長 2,025
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 46X 000101 ~ 初期型ー2型(ハーフカウル仕様)
1984/5月
水冷4サイクルDOHC4気筒。
XJ400ZをベースとしたF3レーシングFZRのレプリカ。
丸目2灯ヘッドライト。

1985/6月 カラー変更
1986/2月 2EL マイナーチェンジ 46X-147101-
ハンドルポジションなど見直し。
1987 ~ 1987 46X 170101 ~ 3型(フルカウル仕様)
1987/4月 マイナーチェンジ
シングルシートカバー装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W)
18 B2C 1個 12 35/35 B2クリア 60/60クラス

2. 2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
18C 1個 T15 12 35/35 クリア

戻る ページ 1 次へ