ヤマハ AG200 [200cc] 1985-86年式 ランプ・電球類 M&H製

1FE ■車両型式:1FE0

ヤマハ AG200 [200cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1FE 原動機型式 23J 4st単気筒 空冷
フレームNo 1FE - ~ 排気量 196
タイヤ
3.00 - 19 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー 6N4B-2A-3 全長 2,120
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 915
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 1FE ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.94(31)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P3304 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 17/5.3 6

2. 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.94(31)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3304 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 17/5.3 6

3. 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 269 税込296
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) 1個
レビュー: 4.74(23)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P5007 1個 ウインカー球 シングル 8 6

戻る ページ 1 次へ