ヤマハ X FORCE ABS [155cc] 2022-26年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

SG79J 国内モデル ■BLB1/4

ヤマハ X FORCE ABS [155cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG79J 原動機型式 G3S5E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG79J - ~ 排気量 155
タイヤ
前 120/70 - 13 53P TL 後 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,895
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,120
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 SG79J ~ 2022/6月(全長1895)GQZ155
水冷4stSOHC4バルブ単気筒、BLUE COREエンジン搭載。
トラクションコントロールシステム採用。
Smart Motor Generator、VVA(可変バルブ)。
デュアル12V55Wハロゲンヘッドランプ、LEDテール&ストップ。
カラー設定
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2026 SG79J ~ 2024/9月(全長1920)GQZ155-A マイナーチェンジ
カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットイエローイッシュグレーソリッド1
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

2. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥899 税込¥989
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0450 1個

3. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

戻る ページ 1 次へ