ヤマハ YB-1 FOUR [50cc] 2000-07年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

UA05J スポーツ 4st ■車両型式:5JE1/3/6

ヤマハ YB-1 FOUR [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-UA05J 原動機型式 A302E 4st単気筒 空冷
フレームNo UA05J - 000114 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,785
スプロケット
11 39 二次減速比 3.550
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク 765 メーター スロットル
ブレーキ前 955 ブレーキ後 備考 スロットル:680/705
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
160
レベル
(mm)
272.5
種類 G30
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005 UA05J ~ 2001/9月
2006 ~ 2007 UA05J ~ 2005/9月
立体エンブレムカラー変更。
2000 ~ 2000 UA05J 000114 ~ YB-1の外観そのままに4stエンジン採用モデル。
130mm大径ブレーキ、35Wヘッドライト。
排出ガス規制適合。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

2. G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 469 税込516
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W クリアバルブ 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0120 1セット(3個) KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合

3. G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
05-08-0212 1個

戻る ページ 1 次へ