ヤマハ TZR250R SP [250cc] 1991-94年式 ランプ・電球類 KITACO製

3XV サーキット ■3XV2/5/7/B

ヤマハ TZR250R SP [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XV 原動機型式 3XV V型2気筒 水冷
フレームNo 3XV - 045101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,960
スプロケット
14 37 二次減速比 2.640
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 680
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 147
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3XV ~ 常時点灯式ヘッドライト採用。
ライトスイッチ廃止で、ハザードスイッチへ。
カラー設定
・シルキーホワイト
1993 ~ 1994 3XV ~ TZシリンダーを装備、キャブレター口径小径化(TM36SS→TM32SSへ)。
騒音対策としてサイレンサ構造変更。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994 ~ 1994 3XV ~ SP最終モデル
3XV唯一のシルバーフレーム。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1991 ~ 1991 3XV 045101 ~ サーキット前提モデル
大径キャブ、クロスミッション、専用エンジンパーツ、フルアジャスタブル前後サス、乾式クラッチ、ライトスイッチなど装備。
カラー設定
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
807-0068000 1セット TZR50/3TU全車種,TZR50R/4EU全車種,TZM50R/4KJ全車種 140

戻る ページ 1 次へ