ヤマハ チャンプ80 [80cc] 1986-86年式 ランプ・電球類 STANLEY製

2GM (CJ80E)

ヤマハ チャンプ80 [80cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2GM 原動機型式 V80 2st単気筒
フレームNo 2GM - ~ 排気量 79
タイヤ
3.00 - 8 4PR WT 2.75 - 10 4PR WT
バッテリー FB4L-B 全長 1,555
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7HS-10 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 955
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 62
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 2GM ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別) 579 税込637
9営業日後以内
STANLEY モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-66 1個 12V25/25W 25/25 P15d-25-1 T19L

戻る ページ 1 次へ