ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2022-24年式 ランプ・電球類 STANLEY(スタンレー電気)製

SG70J (CZD250-A)国内モデル ABS FI

ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG70J 原動機型式 G3P9E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG70J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,185
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SG70J ~ 2021/7月 マイナーチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒BLUE CORE。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
シート表皮、スマートキー質感向上、ヘッドランプ光量アップ等。
カラー設定
・マットブルー
・マットグレー
・グレー
・マットダークグレー
2022 ~ 2022 SG70J ~ 2022/9月
カラー変更
・マットブルーメタリック3
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・レッドソリッドH
・ホワイトメタリック6
・マットダークグレーメタリック8(継続)
2023 ~ 2023 SG70J ~ 2023/10月 モデルチェンジ(型式、エンジン同一)
ヘッドライト、テールライト形状変更。フラッシャーLED。
「X」モチーフ灯火類(LEDヘッド、ポジション、テールランプ)。
CCU(Communication Control Unit)内蔵4.2インチカラーTFTインフォテイメントディスプレイと3.2インチLCDスピードメーターの2画面構成新型メーター採用。
前後ブレーキ(レバーストロークアップ)、新作シートとシート下収納ボックスなど。
カラー変更
・レッドソリッドH
・マットブルーメタリック3
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック8
2024 ~ 2024 SG70J ~ 2024/5月
カラー変更
・マットダークレディッシュグレーパール1
・マットダークグレーメタリック8
・ブラックメタリック12
・マットライトグレーメタリック4

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.64(115)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.64(115)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164K 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

3. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.64(115)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

4. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
35 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

5. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(10)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW0127W 1個 (互換電球)W2.1×9.5d 12 0.8 (互換電球)T10

6. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

7. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
85 1個 シングル球 クリア 12 5

8. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.64(115)

【用途】一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164V 1箱(10個) μ84 クリア 12 5

戻る ページ 1 次へ