ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式 ランプ・電球類

2JL トレールウェイ 丸目 ■車両型式:4CS4/6

ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 040658 ~ 070682 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 モデルチェンジ
丸型ヘッドライト採用。
クロームメッキヘッドライトボディ、小型ウィンカー装備、艶消しブラック塗装リム標準装備。
1999 ~ 1999 2JL 059078 ~ 070682 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

134件中 121件~134件

並び替え:

121. ベーツライトステーキット(メッキ)、TW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ベーツライトステーキット(メッキ)、TW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4.5/4.75インチベーツタイプヘッドライト(別売り)をボルトオン装着できるステーセットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
37708 1セット TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)

122. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

123. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225用変換カプラー付属。消費電力も少なく車体にやさしい!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2051 1個 スリームキャッツアイ クリア LED

124. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225純正リアカウル下へテールランプをすっきり収納。サイドにはウインカー取付け用の10mm穴があります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2047 1個 スネークアイ G18:12V23/8W

125. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225用変換カプラー付属。消費電力も少なく車体にやさしい!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2044 1個 ミニミニルーカス LED

126. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225用変換カプラー付属。消費電力も少なく車体にやさしい!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2050 1個 スリームキャッツアイ レッド LED

127. ウインカーステーベース(SUS) TW200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーステーベース(SUS) TW200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーブラケット(31652はトップブリッジ)にフロントウインカーを取り付けるためのステー。サビに強いステンレス製バフ仕上げ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
29094 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)

128. NEWスモールウィンカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWスモールウィンカーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステーネジ込み式で見た目もスッキリのNEWスモールウインカー1台分前後フルキット。ウインカー4個と専用取付ウインカーステー類が1パッケージ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 形状 形式 主な適合車種
29242 1セット ホワイトレンズ+バフボディ ステーネジ込み式 TW225E('02~'07)、TW200('91~'98)/E('99~'01)

129. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2022 1個 ミニミニルーカス G18:12V18/5W

130. ベーツライトステー ブラック POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ベーツライトステー ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
023177-06 1個 TW200/TW225E(-07)

131. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

132. ボトムマウントヘッドライトステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ボトムマウントヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
27550 1個 汎用タイプのヘッドライトステー。ヘッドライト取付部Φ14。ステー幅150mm。板厚4mm。
取付ピッチの目安:使用ボルトサイズM8の場合の取付ピッチ26~64mm(内側穴使用時)、108~130mm(外側穴使用時)。使用ボトルサイズM10の場合の取付ピッチ110~128mm(外側穴のみ使用可能)。
バンバン200('02)のベーツラウトステーとしても使用可能。

133. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5302C-01 1セット アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個 クリアレンズ TW225E_TW200E('98~ 丸型ヘッドライト車) TW225E・TW200E(98-)丸型ライト車

134. テールランプ&プレートホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO テールランプ&プレートホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TWのノーマルフェンダーを取り外す際、必要になるテールランプです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
106-801-0753020 1個 TW200/E・TW225

戻る ページ 1 2 3 4 次へ