ヤマハ MT-07 [700cc] 2014-17年式 ランプ・電球類

RM07 FI ■STD・STD ABS

ヤマハ MT-07 [700cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RM07J 原動機型式 M403E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM07 - ~ 排気量 689
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RM07 ~ STD ABS(182kg)
軽量&コンパクト、新設計フレーム、ビジュアル、新スタイルダブルデッキストラクチャー、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2014 ~ 2015 RM07 ~ STD ABS無し(179kg)
軽量&コンパクト(北米仕様はFZ-07)、新設計フレーム、ビジュアル表示マルチファンクションメーター、新スタイルダブルデッキストラクチャー、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2015 ~ 2015 RM07 ~ STD ABS
カラー追加
・マットシルバー1
ホイールとフレームをレースブルーとする。
2016 ~ 2016 RM07 ~ STD ABS
2016/2月
カラー追加
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2016 ~ 2016 RM07 ~ STD ABS無し
2016/2月
カラー追加
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2017 ~ 2017 RM07 ~ STD ABS無し
ABS車はモデルチェンジで型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更(M403E→M410E)。
2017/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6(マットグレー)新グラフィックロゴ
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

83件中 41件~80件

並び替え:

41. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

42. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
35479 1個 電球色 H4/4500K

43. スモークウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO スモークウインカーレンズSET 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。○左右1SET。※ウインカー球はノーマルを再使用します。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に適合。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021。XJ6Fディバージョン('13~)。1CWG/N/V・1DG3/5/7。XJ6N('13~)。36B5/9/D。XJ6Sディバージョン('13~)。36C5~9/B/C/F。FZ8-N('13~)。39PT/L・59P5~9。FZ8-Sフェザー('13~)。42PA/E/G・1BD4~8/A。MT07('14~)。1WS3・1XB4/G。MT09('14~)。1RC8・2DRC/M。MT09トレーサー('15~)。2SC8。YZF-R1('13~)。45B5/6。XJR1300C('15~)。2PN1

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
807-0770110 1個 スモーク YZF-R25(RG10J)1WD・2WD全車種(RG43J)B0E1・BS81

44. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
1営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

45. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 139 税込153
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
K1583 1個 ミニチュア球 クリア シングル球 5

46. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16HC 1個 H4 T15 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 小型車以上全般(超耐振)

47. LB4-S サイクロンLEDバルブ プロテック

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
プロテック LB4-S サイクロンLEDバルブ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65001 1セット LB4-S サイクロンLEDバルブ H4-Hi/Lo ショートヒートシンク 6000k 30w H4-Hi/Lo ショートヒートシンク 6000k 30w

48. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HS6K 1個 S2スーパーゴースト6000 H4 12

49. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

50. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。【用途】競技車両専用

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
16RB 1個 B2レインボー H4 12 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

51. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

52. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
STANLEY シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状
A4125A 1箱(10個) 12 10 G18

53. ウインカーホルダープレート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーホルダープレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルウインカーの取付穴を利用し、。D-Light STELLARを取り付けるためのアダプター。ノーマルウインカーを取り外した穴に、表と裏から2枚づつプレートをはさんで使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
97420 1個

54. LEDダガーウインカーKit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーKit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5228BC 1個 クリア 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー、ジョイントハーネス付ボルトオン ブラック クリアレンズ

55. LEDダガーウインカーKit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーKit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5228BS 1個 スモーク 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー、ジョイントハーネス付ボルトオン ブラック スモークレンズ

56. LEDダガーウインカーKit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーKit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5228MC 1個 クリア 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー、ジョイントハーネス付ボルトオン メッキ クリアレンズ

57. LEDダガーウインカーKit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン LEDダガーウインカーKit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5228MS 1個 スモーク 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー、ジョイントハーネス付ボルトオン メッキ スモークレンズ

58. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

59. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

60. LEDプレシャスレイX H4 6500K DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDプレシャスレイX H4 6500K 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ルミレッズ社製LED。H4(Hi/Low)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 防塵防水性能 消費電力(W) 質量(g) 明るさ(Lm)
97432 1セット IP65相当 Hi 約33/Low 約33 88 Hi 2500/Low 2300

61. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB43H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

62. ウインカーレンズ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーレンズ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様
065079 1セット R25/MT09 スモーク

63. CコーティングオレンジT16BA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CコーティングオレンジT16BA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090786-MK 1個

64. ウインカーバルブ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
90786 1セット(2個) オレンジ

65. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。【用途】競技車両専用

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
16HXS 1個 キセノンブルーサタン H4 12 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

66. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.89(9)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4413 1個 クリア ヤマハ 2CO-8333A-00 WR250X 2007-2017年式:フロント左/リア右に使用

67. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.89(9)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4414 1個 クリア ヤマハ 2CO-8334A-00 WR250X 2007-2017年式:フロント右/リア左に使用

68. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

69. 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(ウェッジベース 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y10-51-005 1箱(10個) クリア シングル球 5 12

70. 2輪車用スタンダードハロゲン H4A 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4A 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
126C 1個 H4汎用タイプ(H6、D4も使用可) クリア 60/55 12

71. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.78(37)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5108UOR 1パック(2個) 特殊ウインカー球 10 G18 12

72. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
HB30H4 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

73. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

74. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
97896 1セット

75. テールユニット LEDテール スモーク R25/MT07 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールユニット LEDテール スモーク R25/MT07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのテールユニットと差し替えるだけの簡単装着。存在感をアピールするLEDデザインがリア周りを一気にドレスアップ!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-7017 1個

76. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

77. 高効率ハロゲンバルブ フォレストグリーン ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ フォレストグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。希少なグリーン。KAWASAKI車に。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB37H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

78. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB41H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

79. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるパープルの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB48H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

80. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB34H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 1 2 3 次へ