ヤマハ SR400 [400cc] 2018-21年式 ランプ・電球類
RH16J (SR400)ディスク FI ■B9F1/B9F3(40th)/B9F5(Lim)/B9F6
ヤマハ SR400 [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2018 ~ 2020 | RH16J ~ | 40th Anniversary Edition 2018/11月 ブラウンベースのサンバースト塗装フューエルタンク、真鍮音叉エンブレム、サイドカバー電鋳SRエンブレム採用、40th記念ロゴ印字タコメータ、など。 カラー設定 ・ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン) |
2018 ~ 2020 | RH16J ~ | STD 2018/11月 型式変更(EBL→2BL)。 平成28年国内排出ガス規制対応。 O2フィードバック制御精度向上、蒸発ガソリン外気への排出低減キャニスター採用、新マフラー採用、など。 キックスタータ、デコンプレバー継続採用。 カラー設定 ・グレーイッシュブルーメタリック4 ・ヤマハブラック |
2021 ~ 2021 | RH16J ~ | Final Edition Limited 2021/3月 サンバースト塗装のフューエルタンク、シリアルナンバー入り電鋳エンブレム、真鍮製音叉エンブレム、本革調シート、新色アルマイトのホイールリム、“Final Edition”を記した黒い文字盤のメーターなど装備。 カラー設定 ・ヤマハブラック |
2021 ~ 2021 | RH16J ~ | Final Edition 2021/3月 空冷4stSOHC2バルブ単気筒。 カラー設定 ・ダークグレーメタリックN ・ダルパープリッシュブルーメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
P0456 | 1個 | H4 | 60/55 | 12 | P43t-38 |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
P0456U | 1個 | H4u | 60/55 | 12 | P43t-38改 |

品番 | 内容量 |
---|---|
840216 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
840217 | 1セット |

品番 | 内容量 | 防塵防水性能 | 消費電力(W) | 質量(g) | 明るさ(Lm) |
---|---|---|---|---|---|
97432 | 1セット | IP65相当 | Hi 約33/Low 約33 | 88 | Hi 2500/Low 2300 |

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 明るさ(W) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB43H4 | 1個 | 12 | 60/55 | 135/125相当 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |

【特長】視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した ”LEDヘッドライト3.0”。

品番 | 内容量 | 仕様 |
---|---|---|
05-08-0435 | 1セット | 【メーカー装着確認車両】CBR250R(MC41-1000001~1399999)、CRF250L(MD38/MD44)、XR250 Motrad(MD30)、LEAD125(JF45)、Dio110(JF31/JF58/2BJ-JF58)、Dunk(AF74/AF78)、マジェスティ S(SG28J)、シグナス X SR(SEA5J/SED8J)、シグナス X(台湾仕様)2UB1、シグナス X(SE12J)(SE44J)「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」、XTZ125、YB125SP、SR400、Z125 PRO、W650、ジクサー(NG4BG) |

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
94282 | 1個 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
---|---|---|---|---|---|
126C | 1個 | H4汎用タイプ(H6、D4も使用可) | クリア | 60/55 | 12 |

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合 | 色温度(K) | 動作電圧 |
---|---|---|---|---|---|
LEDCV1H4 | 1個 | 22 | 樹脂レンズ | 6500 | DC8~18V |

【特長】SR等のベーシックモデルをネオビンテージ風にカスタムする際に最適なマルチリフレクターレンズタイプのルーカスレプリカヘッドライト。スチール製マットブラック塗装仕上げ。(こだわりのツヤなし7分)

品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | レンズ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
94934 | 1個 | スペーサー10mm×2個 | ●マルチリフレクターユニットを採用。 ●純正ヘッドライトステーは不可。P.143(2020カタログ)のヘッドライト寸法一覧および取付可能範囲を参考に、ロングタイプのヘッドライトステー(ステンレスパイプライトステー(44275)等)に交換してください。 ●レンズ径Φ170、H4バルブ(12V60/55W)付属。ライト取付穴M8×P1.25。 ●スペーサー(t=10)2個付属。 |
170 |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。【用途】競技車両専用

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 電圧(V) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
16HXS | 1個 | キセノンブルーサタン | H4 | 12 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |

【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
44275 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |

品番 | 内容量 | 定格 | タイプ | 仕様 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 1個 | 12V55W | H4U | 12V55W H4U | 2灯式ヘッドランプ |

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

品番 | 内容量 |
---|---|
97896 | 1セット |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
1Y4U-51-605A | 1個 | H4u | 60/55W | 12V | P43t-38改 |

【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
HB30H4 | 1個 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |

【特長】アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。サビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカーキットの補修用として使用可能。アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。サビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカーキットの補修用として使用可能。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28959 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | タイプ | 明るさ(W) |
---|---|---|---|---|---|
HB41H4 | 1個 | 12 | 60/55 | H4 | 135/125相当 |

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるパープルの輝き。

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | タイプ | 明るさ(W) |
---|---|---|---|---|---|
HB48H4 | 1個 | 12 | 60/55 | H4 | 135/125相当 |

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 明るさ(W) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB34H4 | 1個 | 12 | 60/55 | 135/125相当 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |

品番 | 内容量 | 商品状態 | 防塵防水性能 | 消費電力(W) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
97432【ワケあり】 | 1セット | ※理由あり(未使用・未開封) | IP65相当 | Hi 約33/Low 約33 | 88 |