ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式 ランプ・電球類

DG07J トレールウェイ 丸目 ■車両型式:5LB1/2

ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG07J 原動機型式 G315E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG07J - 000101 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 DG07J 000011 ~ 009910 TW200Eに統合
保安基準強化のためFブレーキをディスク化(220mm径)。亀甲パターンの超幅広タイヤ(前後)を採用。新型28mm径キャブレター採用、など。
2001 ~ 2001 DG07J 011371 ~ 019570 カラー変更
・ヤマハブラック
・ブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
ブラックは前後フェンダー、サイドカバー、フロントフォークボトムケース、リアアーム、前後リムもブラック仕上げ。

適合車種からパーツを絞込み検索

130件中 121件~130件

並び替え:

121. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5302-01 1セット アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個 オレンジレンズ TW225E_TW200E('98~ 丸型ヘッドライト車) TW225E・TW200E(98-)丸型ライト車

122. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5702-01 1セット オレンジレンズ TW225E_TW200E('98~ 丸型ヘッドライト車) TW225E・TW200E(98-)丸型ライト車 アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個

123. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5302C-01 1セット アンダーブラケット取付用ステー付 組込球12V10W×4個 クリアレンズ TW225E_TW200E('98~ 丸型ヘッドライト車) TW225E・TW200E(98-)丸型ライト車

124. テールランプ&プレートホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO テールランプ&プレートホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TWのノーマルフェンダーを取り外す際、必要になるテールランプです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
106-801-0753020 1個 TW200/E・TW225

125. リアウインカーSET(マルミニ:CH/CL) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアウインカーSET(マルミニ:CH/CL) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコ製テールランプ&プレートホルダー装着時に必要な車種専用ウインカーキットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
106-830-0678-10 1個 TW200/E・TW225E(5VC1-7)

126. フロントウインカーSET(マルミニ:CH/CL) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントウインカーSET(マルミニ:CH/CL) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト交換時に必要な車種専用ウインカーキットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
106-830-0678-00 1個 TW200/E・TW225E(5VC1-7)

127. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

128. NEWスモールウィンカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWスモールウィンカーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステーネジ込み式で見た目もスッキリのNEWスモールウインカー1台分前後フルキット。ウインカー4個と専用取付ウインカーステー類が1パッケージ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 形状 形式 主な適合車種
29242 1セット ホワイトレンズ+バフボディ ステーネジ込み式 TW225E('02~'07)、TW200('91~'98)/E('99~'01)

129. TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) TW200/225 テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW225用変換カプラー付属。消費電力も少なく車体にやさしい!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ バルブ
218-2051 1個 スリームキャッツアイ クリア LED

130. ボトムマウントヘッドライトステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ボトムマウントヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
27550 1個 汎用タイプのヘッドライトステー。ヘッドライト取付部Φ14。ステー幅150mm。板厚4mm。
取付ピッチの目安:使用ボルトサイズM8の場合の取付ピッチ26~64mm(内側穴使用時)、108~130mm(外側穴使用時)。使用ボトルサイズM10の場合の取付ピッチ110~128mm(外側穴のみ使用可能)。
バンバン200('02)のベーツラウトステーとしても使用可能。

戻る ページ 1 2 3 4 次へ