ヤマハ チャンプ [50cc] 1986-87年式 その他

54V 5.8ps(CJ50E)■車両型式:2FX ・(CJ50ES):2GN

ヤマハ チャンプ [50cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 14T 2st単気筒
フレームNo 54V - 3700101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー GM4-3B 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 54V 3700101 ~ (CJ50ES) チャンプスペシャル
30W/30Wのハロゲンヘッドライトや強化フロントフォーク、リアにガスショックを採用。
カラー設定
・エンデュランスライトブルー
・グリタリングブラック
・マキシムイエロー
・シルキーホワイト
1986 ~ 1987 54V 3760101 ~ (CJ50E)
エンジン出力特性変更(5.5→5.8ps)。
電気式燃料計装備。
カラー設定
・ソリッドエンデュランスブルー
・ストローイエロー
・ヤマハブラック
・ボピーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-0029050 1セット JOR(2JA/2TA/2TE/2EX)・JOGスポーツ(3CP)・チャンプRS/CX/2GN/2FX・BW’S(3AA)・エクセル・GEAR(4KN)

戻る ページ 1 次へ