ヤマハ BW’S [50cc] 1998-99年式 その他

SA02J (YW50)国内モデル ■5DA1

ヤマハ BW’S [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA02J 原動機型式 A102E 2st単気筒 空冷
フレームNo SA02J - 100101 ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 56J TL 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,890
スプロケット
二次減速比 3.666
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,625
ブレーキ前 950 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
44
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 SA02J 100101 ~ 1998/5月
空冷2サイクルピストンリードバルブ、5.5ps。
155mm径Fディスク。
前後ワイドブロックパターンタイヤ、20/20W丸型2灯式ヘッドライト、ヘッドライトガード、ハンドルガード、アンダーカバー、ヘルメット収納トランクなど装備。
カラー設定
・スペースブルー
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-0038050 1セット JOG(3KJ1)・JOG/スポーツ/Z(3RY)・JOG(3YJ)・JOG/EX/Z(3YK)・スーパーJOG/Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオ/EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG/ZR/Z2/リモコンJOG(5PT/5SW)・BJ(5XN)・ビーノ(5AU)・AXIS/プロフット(3VP)・BW’S(5DA)・JOG/ポシェ(5GD1)

戻る ページ 1 次へ