ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式 ドレンボルト KITACO製
3UF 国内モデル ■(5型)3UF4/5/6
ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1998 ~ 1998 | 3UF ~ | 1998/7月 国内モデル最終型 マフラーはメッキ、ホイールはクリアシルバーに変更。 カラー設定 ・マットチタン1 |
1998 ~ 1999 | 3UF ~ | 1998/10月 国内モデル最終型 カラー追加 ・ヤマハブラック |
1996 ~ 1997 | 3UF 005101 ~ | 1995/10月 マイナーチェンジ カートリッジ式オイルエレメント採用。 マフラー、ホイールなどブラックアウト。 エンジン塗り分け北米タイプ→欧州タイプへ変更。 カラー変更 ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,298
税込¥1,428

KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
---|---|---|---|---|---|
772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
戻る ページ 1 次へ