ヤマハ TRACER9 GT+ Y-AMT ABS [900cc] 2025-25年式 ドレンボルト KITACO製
RNA1J [888cc] MTT890D-SK FI ABS ■STD
ヤマハ TRACER9 GT+ Y-AMT ABS [900cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | RNA1J ~ | 2025/5月 TRACER9GT(25)ベース。 水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。 自動変速トランスミッションY-AMT(Yamaha Automated Manual Transmission)新装備。ACCと連動。 車体前方ミリ波レーダーに加えて車体後方レーダー追加。BSD(Blind Spot Detection)搭載。 VHC(Vehicle Hold Control ビークルホールドコントロール)採用。 シーソー式レバー採用、新設計ハンドルスイッチ。ローメンテナンスチェーンなど。 カラー変更 ・ブラックメタリックX ・ダークパープリッシュブルーメタリックU |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,298
税込¥1,428
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
戻る ページ 1 次へ