ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2018-18年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

RH13J 国内モデル FI ABS ■BR55

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH13J 原動機型式 H405E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH13J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RH13J ~ 2018/1月 グラフィック&カラー変更
型式変更(EBL-RH07J→2BL-RH13J)、エンジン変更。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

2. ドレンワッシャー KITACO

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
KITACO ドレンワッシャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
092-0505002 1個

3. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
092-0505002 1個 YZF-R25/R3・MT-25/03

戻る ページ 1 次へ