ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2020-21年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

DM09J 国内モデル FI ABS ■STD ・Low

ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DM09J 原動機型式 M415E 直列2気筒 水冷
フレームNo DM09J - ~ 排気量 688
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 R 18 70V WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,370
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 DM09J ~ Low シート高38mm低(STDシート高 875mm)
2020/6月
STDをベースにアクセサリーセットを装着した販売店パッケージ仕様。(アクセサリーセットは取扱い販売店での装着)
諸元数値はローシート、ローダウンリンクを除いた数値。
カラー設定
・マットブラック2
・マットダークグレーメタリック6
・ブルーイッシュホワイトパール1
写真はSTD。
2020 ~ 2021 DM09J ~ STD アドベンチャーモデル
2020/6月
※YSP及びアドバンスディーラーのみで販売するヤマハモーターサイクル エクスクルーシブモデル。
基本構成は欧州向けモデルとほぼ同じ。諸元数値はローシート、ローダウンリンクを除いた数値。
水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。
切替式ABS。シート高875mm。
前後2分割構造フラットシート、位置調整可能フェンダー、リンク式モノロックサス。
ピレリ製Scorpion(TM)RallyStrタイヤ。スポークホイール。
4灯LEDヘッド(上側2灯Low、下側2灯Hi)&ポジション、LEDテールランプ。
フル液晶マルチファンクションメーター採用。アルミ製鍛造サイドスタンド。
カラー設定
・マットダークグレーメタリック6
・ブルーイッシュホワイトパール1
・マットブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

戻る ページ 1 次へ