ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式 カスタムパーツ(エンジン) DAYTONA(デイトナ)製

4HC (YP250) ■車両型式:4HC1/2/3/4/5 Rドラム

ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HC 原動機型式 4HC 4st単気筒 水冷
フレームNo 4HC - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,110
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 158
メインジェット
形状 P 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2225 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1630/1620 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
80
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4HC ~
1997 ~ 1997 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1995 ~ 1995 4HC 000101 ~ リヤドラムブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31770 1セット(3個)

2. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31771 1セット(3個)

3. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31772 1セット(3個)

4. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31773 1セット(3個)

5. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31774 1セット(3個)

6. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
46867 1セット(3個)

7. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
46868 1セット(3個)

8. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31773 1セット(4個) ヤマハ 20 12

9. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31772 1セット(4個) ヤマハ 20 12

10. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
46867 1セット(4個) ヤマハ 20 12 空色

11. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31771 1セット(4個) ヤマハ 20 12

12. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
46868 1セット(4個) ヤマハ 20 12 クリーム

13. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31770 1セット(4個) ヤマハ 20 12

14. ウェイトローラー(Φ20×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ20×12) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
31770 1セット(4個) 10

15. ウェイトローラー(Φ20×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ20×12) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
31771 1セット(4個) 12

16. ウェイトローラー(Φ20×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ20×12) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
31772 1セット(4個) 14

17. ウェイトローラー(Φ20×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ20×12) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
31773 1セット(4個) 16

18. ウェイトローラー(Φ20×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ20×12) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
31774 1セット(4個) 18

19. ウェイトローラー(Φ20×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ20×12) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
46867 1セット(4個) 13

20. スーパークラッチ センタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパークラッチ センタースプリング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 種類
38770 1本 MAJESTY4HC/5SJ 3%アップ

21. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31774 1セット(4個) ヤマハ 20 12

22. ウェイトローラー(Φ20×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ20×12) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
46868 1セット(4個) クリーム 11

23. スーパークラッチ センタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパークラッチ センタースプリング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 種類
38771 1本 MAJESTY4HC/5SJ 10%アップ

戻る ページ 1 次へ