ヤマハ JOG スーパーJOG-Z [50cc] 1993-94年式 カスタムパーツ(エンジン) DAYTONA(デイトナ)製

3YK (YG50Z)

ヤマハ JOG スーパーJOG-Z [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3YK - 5096101 ~ 6342000 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,455
ブレーキ前 850 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 3YK 5096101 ~ 5337000 イエローヘッドライト、ブレンボ製キャリパー採用。
7PSエンジン、別体型Rスポイラー、ハイマウントストップランプ、Fラック、Fディスクブレーキ、サイドエアダクト、メッキサイレンサーカバー。
1994 ~ 1994 3YK 6221101 ~ 6342000 クリップエンドプラグ、スライドキーキャップ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. スライドピースセット スーパーJOG ZR/Z〈3YK〉系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 589 税込648
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スライドピースセット スーパーJOG ZR/Z〈3YK〉系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品番号:4NG-17653-00/23Y-17653-00/1NT-17653-00相当品。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
92919 1個 リモコンJOG/C/ZR(5PT/5SW/5SU)、スーパーJOGZR/Z(3YK)、JOG(5KN/5SU)、JOGZⅡ(5SW)、7PSJOG/Z/ZS(3YK)、BASICJOG(5XN)、JOGアプリオ(4JP)、JOGアプリオEX/TYPE-Ⅱ(4LV)、VINO(5AU) 75

2. PAスーパープーリーキット/JOGZR'00 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PAスーパープーリーキット/JOGZR'00 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたハイスピード プーリーキット。市販マフラー/ビッグボア等に合わせてお好みのウエイトを別途チョイ スする「ウエイトローラーなし」と、ノーマルマフラー&ノーマルエンジンに基本セッテ ィングを合わせた「ウエイトローラー付き」を用意。※ハイスピードプーリー&スーパーハイスピードプーリーとは、ランププレート、プーリー本体等の互換性があり ません。※デイトナ製ハイスピードプーリーキット各種は道路運送車輌法に適合しています。但し一般公道を制限速度を越えて走行した場合は、ライダー自身が道路交通法で罰せられます。最高性能はレースコース 等で発揮させ、一般公道では遵法運転を徹底してください。※ハイスピードプーリーを装着するとワイドレシオになるため、クラッチ側のドリブンフェイスがより高速側に移動します。クラッチ側のドリブンフェイスとトルクカムの動きが悪い場合(特に高速側に 開いた時)にはベルト切れ等発生する場合があります。ハイスピードプーリー装着時は、ドリブンフェイスとトルクカムの動きをチェックし、動きが悪い場合はオーバーホールしてグリスを注入、また は部品を交換してください。※ベルトが磨耗していると所定の最高速性能が発揮できません。ベルトが磨耗している場合はメーカー強化ベルトに交換してください。※ノーマルマフラーよりも1,000rpm以上高回転型のマフラーを装着している場合は、発進加速の改善のため、メーカー強化クラッチスプリングに交換してください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
45555 1セット JOG 2003-2007年式:5SU-1、2、3、4に適合

3. オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
95416 1セット ≪適合車種≫
■リモコンJOG/C/ZR('01~'07)
■スーパーJOG ZR(ALL)
■スーパーJOG Z('93~'94)
■7PSJOG/Z('91~'92)
■7PSJOG-ZS
■7PSJOG-EX
■ベーシックJOG
('03~'06)〈5XN1~5〉
■JOG C('98~'99)〈5BM1~3〉
■JOG ZⅡ('04~'07)〈5SW4/6/8〉
■JOG ZⅡ(' 98)〈5EM1〉
■JOG(' 00)〈5EM3〉
■JOGアプリオⅡ(~'97)
■JOG EXアプリオ('94)
■JOGアプリオ('93)
■メットインJOG〈3KJB/C/D〉
※3KJ1~9、3KJAは不可。
■Vino(~' 03)〈5AU:SA10J〉
リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)
3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)

4. S-DRAGビッグボアKIT/S-JOGZR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) S-DRAGビッグボアKIT/S-JOGZR 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーDRAGビッグボアはシリンダー径48mmまで拡大しMAX排気量を実現!排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。圧倒的なパワー、トルクを実現するシリンダーヘッド付ビッグボアキット。ノーマルシリンダー径:40mmに対してスーパーDRAGビッグボアシリンダーは48mmとなる。排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。スーパー/リモコンJOG系:45427(ボア48mm×ストローク:39.12mm=排気量:71cc)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合
95409 1セット ◆参考適合車種
【YAMAHA】スーパーJOG ZR(ALL)、 リモコンJOG/ZR/C、 7PSJOG/EX/Z/ZS、JOGアプリオ/Ⅱ、BW'S('98~)〈SA02J〉、JOG ZⅡ('04)〈5SW4〉、JOG ZⅡ('98)〈5EM1〉、JOG(' 00)〈5EM3〉
※排ガス対策モデル('99/9~)に装着可能な純正マフラー(触媒なし)は、JOG-ZⅡ〈5EM1〉純正品(#5EM-14610-00)のみとなります。

5. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

6. S-DRAGビッグボアKIT/S-JOGZR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) S-DRAGビッグボアKIT/S-JOGZR 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーDRAGビッグボアはシリンダー径48mmまで拡大しMAX排気量を実現!排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。圧倒的なパワー、トルクを実現するシリンダーヘッド付ビッグボアキット。ノーマルシリンダー径:40mmに対してスーパーDRAGビッグボアシリンダーは48mmとなる。排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。スーパー/リモコンJOG系:45427(ボア48mm×ストローク:39.12mm=排気量:71cc)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
45427 1セット

7. オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
10210 1セット リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)
3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)

8. ミッションブリーザー 7PSJOG,メットイン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ミッションブリーザー 7PSJOG,メットイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
15147 1個 AXIS90(90-98)・JOGスポーツ90(90-97)・スーパーJOG ZR(95-00)・JOG Z・AXIS50・JOGアプリオ/EX・7PSJOG/Z(91-92)・JOG アプリオ2(95)・スーパーJOG Z/ZS(94)・Vino(97-98)・メットインJOG/スポーツ・4.5-6PSJOG・
JOGスポーツ・5.5PS-5.8PSチャンプ・チャンプRS・
リモコンJOG/ZR(01-07)など

9. クランクケースカバーガスケットセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クランクケースカバーガスケットセット 1個
レビュー: 5.00(7)

【特長】駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合 純正品番
92781 1個 ■リモコンJOG/C〈5KN1-6、5SU1-8〉 ■リモコンJOG-ZR/ZⅡ〈5PT1-2、5SW1-6〉 ■VINO〈5SU9/A-N〉 ■JOG/C〈5BM1-3〉
■BASIC JOG〈5XN1-6〉 ■スーパーJOG ZR〈3YKB〉
純正品番:5SU-E5451-00/10、5BM-15451-00相当品
5SU-E5451-00/10、5BM-15451-00

10. ハイスピードプーリータンタイ 7PSJOG DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイスピードプーリータンタイ 7PSJOG 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングの度合い、装着パーツに応じて別売のウエイトローラー3個入をお選びください。アルミダイカスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。更にベルトと接するフェース面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し変速時のベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーに比べて外径をアップし、ギヤレシオを2.6-0.7とワイド化。(ノーマル約2.5-0.85)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31859 1個

11. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45546 1本 YAMAHA 3%アップ スーパーJOG Z(93~94)(3YK4/6)、7PSJOG(91~92)/Z(91~92)/ZS、7PSJOG-EX、JOG-EXアプリオ(94)(4LV1)、JOGアプリオ(93~94)(4JP1、2、3、4、6)、BW'S(98)(5DA1)

12. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45547 1本 YAMAHA 10%アップ スーパーJOG Z(93~94)(3YK4/6)、7PSJOG(91~92)/Z(91~92)/ZS、7PSJOG-EX、JOG-EXアプリオ(94)(4LV1)、JOGアプリオ(93~94)(4JP1、2、3、4、6)、BW'S(98)(5DA1)

戻る ページ 1 次へ