ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] 2002-08年式 カスタムパーツ(エンジン) KITACO製
LPRSE271 台湾モデル(YP125)FI ■車両型式:5CA9/D/E
ヤマハ マジェスティ125 FI [125cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | LPRSE271 07A150101 ~ | |
| 2002 ~ 2006 | LPRSE271 900101 ~ | 2002/9月 98年より台湾で製造販売の現行車マジェスティ125をベースとしたタンデムクルージングモデル。FI採用。 2輪車排出ガス規制(台湾4期規制)クリア。 エンジン、車体基本構成はそのまま継承。 Fサステレスコピックフォーク、3段階切替えRツインショック装備、12インチ大径前後キャストホイール、245mm径Fブレーキディスク、など。 カラー設定 ・ブラック2 ・カームイエロー ・ライトグレイッシュメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】軽量強化クラッチについての注意。キタコ製軽量強化クラッチKITはノーマルクラッチアウター用で設計しています。他社製クラッチアウターとの併用はしないで下さい。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 109-307-0406000 | 1セット | シグナスX F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 |
【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 109-307-0406200 | 1個 | マジェスティ125 |
【特長】耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン)。ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|
| 463-0411300 | 1個 | シグナスX-SR(FI車) BF91 シグナスX/-SR(FI車) 1YP全車種 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 アクシストリート 41D1~4 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ125 |
キタコ補修部品 | シグナスX |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 488-0411700 | 1個 | マジェスティ125・シグナスX F1車(28S1-)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9) | キタコ補修部品 |
【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。(ノーマルクラッチにも対応)。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 109-307-0406100 | 1セット | マジェスティ125専用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 109-660-0406700 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ