ヤマハ SRX600 [600cc] 1985-86年式 カスタムパーツ(エンジン) ACTIVE(アクティブ)製

1JK (SRX-6) 1型 ダブルディスク ■車両型式:1JK

ヤマハ SRX600 [600cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JK 原動機型式 1JK 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JK - 000101 ~ 排気量 608
タイヤ
100/80 - 18 53S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー FB5L-B 全長 2,085
スプロケット
15 37 二次減速比 2.467
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 1JK 000101 ~ ダブルディスク(400ダブルディスク)。
オイルクーラー付き。
タンデムステップがスイングアームに付いている。

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053102B 1セット SRX400 2-3型/SRX600 1-3型

2. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ストレート 4.5-10R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053552B 1個 SRX400 2-3型/600 1-3型

3. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053102 1セット SRX400 2-3型/SRX600 1-3型

4. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-10R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 6,790 税込7,469
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ストレート 4.5-10R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053552 1個 SRX400 2-3型/600 1-3型

5. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053551 1個 SRX400 2-3型/600 1-3型

6. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053551B 1個 SRX400 2-3型/600 1-3型

7. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053202B 1セット

8. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053231B 1セット

9. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 58,980 税込64,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R SRX400 2-3型/600 1-3型 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053307 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:45°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:4.5インチ7段、ホース:#6 YAMAHA SRX600 '1985 ~ '1989, YAMAHA SRX400 '1987 ~ '1989 シルバー

10. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053310 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:45°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:4.5インチ10段、ホース:#6 YAMAHA SRX600 '1985 ~ '1989, YAMAHA SRX400 '1987 ~ '1989 シルバー

11. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053307B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:45°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:4.5インチ7段、ホース:#6 YAMAHA SRX600 '1985 ~ '1989, YAMAHA SRX400 '1987 ~ '1989 ブラック

12. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053310B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:45°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:4.5インチ10段、ホース:#6 YAMAHA SRX600 '1985 ~ '1989, YAMAHA SRX400 '1987 ~ '1989 ブラック

13. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R SRX400 2-3型/600 1-3型 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053202 1セット

14. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053231 1セット

15. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053231 1セット SRX400 2-3型/600 1-3型

16. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053202B 1セット SRX400 2-3型/600 1-3型

17. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053202 1セット SRX400 2-3型/600 1-3型

18. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053231B 1セット SRX400 2-3型/600 1-3型

戻る ページ 1 次へ