ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1996-98年式 補修レバー KITACO製

4JP (YJ50)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4JP - 7187101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブラック2
・ブルーイッシュブラックカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
・レッドスパークル
・ソルトレイクシルバー
1997 ~ 1997 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブラック2
・ブルーイッシュブラックカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ソルトレイクシルバー
・セラミックアイボリー
1998 ~ 1998 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブルー
・コンペティションシルバー
・ブラック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ダークパープリッシュブルーメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(YR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 839 税込923
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63011 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 2T4-83922-02 ギア 1994-1999年式:4KN1/3/5/A/E/K/Tに適合

2. ハンドルレバーS(YL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-64011 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 2T4-83912-02 ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合

3. ハンドルレバーS(YL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64010 1個 ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合

4. ハンドルレバーS(YR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63010 1個 ギア 1994-1999年式:4KN1/3/5/A/E/K/Tに適合

戻る ページ 1 次へ