ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2003-06年式 補修レバー KITACO製

RP03J ■車両型式:5UX3-・50th Anniversary Special Edition

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RP03J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP03J - ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:1025/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
526
レベル
(mm)
99
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 RP03J ~ STD
2003/2月 マイナーチェンジ
前後軽量ホイール(輸出モデルFZS1000同)採用、騒音規制対応大容量マフラー採用、キャブレターセッティング変更、盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
新作メーター採用、など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1(新色)(5UX3)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(継続)(5UX3)
・シルバー3(継続)(5UX4)
2004 ~ 2004 RP03J ~ STD
2003/12月
カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1(5UX5)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5UX5)
・シルバー3(5UX6)
80年代初期XJシリーズモチーフとしたグラフィック。
2005 ~ 2006 RP03J ~ 50th AnniversarySpecialEdition
2005/9月
・レディッシュイエローカクテル1
2005 ~ 2006 RP03J ~ STD
2005/2月
シルバー塗装エンジン。
ブルーにレースイメージとして定着している05年ブロックパターングラフィック採用。前後ホイールブラック(ホワイトピンストライプ)。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(YR02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR02) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63021 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 5EB-83922-01 FZS600フェザー 2000-2003年式:5RT4に適合

2. ZⅡミニミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミニミラー 1個
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
675-0631051 1個 セイネジ/ショートステー/10MM/ブラック

3. ハンドルレバーS(YL11)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL11) K-PIT 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-64111 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 5EA-83912-00 XJR1300(5EA)・XJR1300(5UX/ 5EA)・XJR1300(5UX/1PK)・FJR1300 (A)(5JW/5VS)・FJR1300A(3P6/1CY/1MC)等

4. ハンドルレバーS(YR02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR02) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63020 1個 FZS600フェザー 2000-2003年式:5RT4に適合

5. ハンドルレバーS(YL11)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL11) K-PIT 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-64110 1個

戻る ページ 1 次へ