ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式 ヘルメットホルダー

VH01J (XVS400) ■車両型式:5KP8/B

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VH01J 原動機型式 H601E V型2気筒 空冷
フレームNo VH01J - ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 209
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464
レベル
(mm)
108
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 VH01J ~ 2003/3月 一部仕様変更
騒音規制対応マフラー採用。
盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー変更
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
2004 ~ 2004 VH01J ~ 2004/3月
グラフィック&カラー変更
・デーィプパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ヤマハブラック(継続)
ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロックリロケーションステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロックリロケーションステー 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】サイドパックを使用した時ヘルメットロックが使えない車種に!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
303-1516 1個 ブラック ドラックスター400/クラシック

戻る ページ 1 次へ