ヤマハ ギアC [50cc] 2004-06年式 その他

UA03J BA50C 小型Fフェンダー

ヤマハ ギアC [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA03J 原動機型式 A120E 2st単気筒
フレームNo UA03J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 UA03J ~ ギア(BA50)ベース。
パイプハンドル・小型フロントフェンダー・ブラック塗装アルミホイール&フロントフォーク
2006 ~ 2006 UA03J ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-0029050 1セット JOR(2JA/2TA/2TE/2EX)・JOGスポーツ(3CP)・チャンプRS/CX/2GN/2FX・BW’S(3AA)・エクセル・GEAR(4KN)

戻る ページ 1 次へ