ヤマハ タウンメイト80 [80cc] 1983-84年式 チューブ・リムバンド IRC製

22K (T80) ■車両型式:22K

ヤマハ タウンメイト80 [80cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
22K 原動機型式 22K 4st単気筒 空冷
フレームNo 22K - ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー 6N4-2A-2 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
C7HA(94703-00215)/U22FS-L(94703-00216) 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 22K ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25955B 1本 2.25/2.50-17 TR-4 17 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25956B 1本 2.50-17、70/100-17、80/90-17 TR-4 17 182

3. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534208 1本 275/300-17(22-17)

4. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
519265 1個 200/250-17 17-17 24

戻る ページ 1 次へ